Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende

Værktøjskuffert

Værktøjskuffert
WURTH-ELEKTRIKER KUFFERT TOM

Varenr. 071593 01

EAN 4011231750134

Prisvisning for kunder efter login
Værktøjskuffert

Varenr. 071593 01
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
Robust og slagfast servicekuffert med to aftagelige værktøjsskuffer og værktøjslommer
  • Dobbeltvæggede kuffertvægge fremstillet af PE-plast af høj kvalitet

  • Aflåselige snaplåse (med ens nøgler)

  • Metalhængsler og -topholder

  • Polstret ABS-bærehåndtag

  • Nederste skal med opdelere og fladt toppanel med lommer

  • Justerbart dokumentrum
Anvendelsesområde
Produktinformationer

Datablad(X)

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Højde (C)

205 mm

Bredde (A)

470 mm

Dybde (B)

375 mm

Farve

Sort

Materiale

PE - polyethylene

Produktvægt (pr. vare)

6265,500 g

Bredde x dybde x højde (indvendigt mål)

420 x 326 x 180 mm

Varenr.
Kundematerialenr.

Farligt stof

Produktinformationer

Datablad()

Datablad ()

CAD-oplysninger  | 

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske oplysninger